SIBA - NH-Sich. gG Gr.000 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2026113.100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854029707
Sonepar Artikelnummer
120536585
Hersteller Artikelnummer
2026113.100
Hersteller Typ
2026113.100
Hersteller Artikel Nr.:
2026113.100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.110 kg
NH-Sich. gG Gr.000 DIN43620 100A 400V Kombimelder


