SIBA - NH-Sich. gG Gr.2/0 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2026513.40
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854030093
Sonepar Artikelnummer
120536584
Hersteller Artikelnummer
2026513.40
Hersteller Typ
2026513.40
Hersteller Artikel Nr.:
2026513.40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.480 kg
NH-Sich. gG Gr.2/0 DIN43620 40A 400V Kombimelder


