Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sich. gG Gr.2 DIN43620 400A 690V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sich.  gG  Gr.2  DIN43620 400A  690V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021213.400

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854027932

Sonepar Artikelnummer

120437265

Hersteller Artikelnummer

2021213.400

Hersteller Typ

2021213.400

Hersteller Artikel Nr.:

2021213.400

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

400 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

32 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.650 kg

NH-Sich. gG Gr.2 DIN43620 400A 690V Kombimelder