SIBA - NH-Sich. gG Gr.4a DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2012013.315
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854025167
Sonepar Artikelnummer
120536510
Hersteller Artikelnummer
2012013.315
Hersteller Typ
2012013.315
Hersteller Artikel Nr.:
2012013.315
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
3.000 kg


