Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sich. gTr Gr.3 400V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sich. gTr  Gr.3  400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000515.909

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 909 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854023637

Sonepar Artikelnummer

120536526

Hersteller Artikelnummer

2000515.909

Hersteller Typ

2000515.909

Hersteller Artikel Nr.:

2000515.909

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

909 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

69 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.280 kg

NH-Sich. gTr Gr.3 400V 909A 630kVA Klappmelder