Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sicherung gG Gr.00 Typ NH00 160A 500V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sicherung gG Gr.00 Typ NH00 160A 500V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000113.160

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854020315

Sonepar Artikelnummer

120060114

Hersteller Artikelnummer

2000113.160

Hersteller Typ

NH 00 160A

Hersteller Artikel Nr.:

2000113.160

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.180 kg

NH-Sicherung gG, Größe 00, 160 A, 500 V, mit Kombimelder (Typ NH00). Niederspannungs-Hochleistungssicherung für den Überstromschutz in Energieverteilanlagen gemäß IEC 60269 / ÖNORM EN 60269. Charakteristik gG (Allgemeinschutz), integrierter Schmelzkontrollmelder. Hersteller SIBA.