Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sicherung gG Gr.00 Typ NH00 16A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sicherung gG Gr.00 Typ NH00 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000013.16

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028854019456

Sonepar Artikelnummer

120060106

Hersteller Artikelnummer

2000013.16

Hersteller Typ

NH 00 16A

Hersteller Artikel Nr.:

2000013.16

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

16 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.120 kg

NH-Sicherung gG, Größe 00, 16 A, 500 V, mit Kombimelder (Typ NH00). Niederspannungs-Hochleistungssicherung für den Überstromschutz in Energieverteilanlagen gemäß IEC 60269 / ÖNORM EN 60269. Charakteristik gG (Allgemeinschutz), integrierter Schmelzkontrollmelder. Hersteller SIBA.