Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sicherung gG Gr.000 Typ NH000 100A 500V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sicherung gG Gr.000 Typ NH000 100A 500V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000013.100

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028854019388

Sonepar Artikelnummer

120060102

Hersteller Artikelnummer

2000013.100

Hersteller Typ

NH 000 100A MELDER

Hersteller Artikel Nr.:

2000013.100

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.120 kg

NH-Sicherung gG Gr.000 Typ NH00 100A 500V Kombimelder