Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sicherung gG Gr.000 Typ NH000 2A 500V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sicherung gG Gr.000 Typ NH000 2A 500V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000013.2

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854019494

Sonepar Artikelnummer

120060103

Hersteller Artikelnummer

2000013.2

Hersteller Typ

NH 000 2A

Hersteller Artikel Nr.:

2000013.2

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.120 kg

NH-Sicherung gG Gr.000 Typ NH00 2A 500V Kombimelder