Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sicherung gG Gr.2 Typ NH2 100A 500V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sicherung gG Gr.2 Typ NH2 100A 500V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000413.100

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854022456

Sonepar Artikelnummer

120060117

Hersteller Artikelnummer

2000413.100

Hersteller Typ

NH 2 100A

Hersteller Artikel Nr.:

2000413.100

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.8 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.310 kg

NH-Sicherung gG, Größe 2, 100 A, 500 V, mit Kombimelder (Typ NH2). Niederspannungs-Hochleistungssicherung für den Überstromschutz in Energieverteilanlagen gemäß IEC 60269 / ÖNORM EN 60269. Charakteristik gG (Allgemeinschutz), integrierter Schmelzkontrollmelder. Hersteller SIBA.