SIBA - NH-Sicherung gG Gr.3 Typ NH3 355A 500V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000513.355
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 355 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4028854023392
Sonepar Artikelnummer
120064779
Hersteller Artikelnummer
2000513.355
Hersteller Typ
NH 3 355A MELDER
Hersteller Artikel Nr.:
2000513.355
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
355 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.590 kg


