Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Sich. gG AC500V 100kA IEC60269-2-1

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Sich. gG  AC500V 100kA IEC60269-2-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5005808.32

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854062544

Sonepar Artikelnummer

120897849

Hersteller Artikelnummer

5005808.32

Hersteller Typ

5005808.32

Hersteller Artikel Nr.:

5005808.32

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.022 kg

Sich. gG AC500V 100kA IEC60269-2-1, 32A, 14x51 mm, nach französicher Norm