Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Sich. gG AC500V 100kA IEC60269-2-1

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Sich. gG  AC500V 100kA IEC60269-2-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5006008.100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854063145

Sonepar Artikelnummer

120897850

Hersteller Artikelnummer

5006008.100

Hersteller Typ

5006008.100

Hersteller Artikel Nr.:

5006008.100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.055 kg

Sich. gG AC500V 100kA IEC60269-2-1, 100A, 22x58 mm, nach französicher Norm