Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Sich. gG AC500V 100kA IEC60269-2-1

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Sich. gG  AC500V 100kA IEC60269-2-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5006308.12

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854063770

Sonepar Artikelnummer

120897854

Hersteller Artikelnummer

5006308.12

Hersteller Typ

5006308.12

Hersteller Artikel Nr.:

5006308.12

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.2 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.009 kg

Sich. gG AC500V 100kA IEC60269-2-1, 12A, 10x38mm, nach französicher Norm