Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Sich. gG AC690V 100kA IEC60269-2-1

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Sich. gG  AC690V 100kA IEC60269-2-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5006008.40

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854063213

Sonepar Artikelnummer

120897851

Hersteller Artikelnummer

5006008.40

Hersteller Typ

5006008.40

Hersteller Artikel Nr.:

5006008.40

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.055 kg

Sich. gG AC690V 100kA IEC60269-2-1, 40A, 22x58 mm, nach französicher Norm