Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Sich. gG AC690V 20A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Sich. gG AC690V 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5006008.20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854063176

Sonepar Artikelnummer

120801027

Hersteller Artikelnummer

5006008.20

Hersteller Typ

5006008.20

Hersteller Artikel Nr.:

5006008.20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.055 kg

Sich. gG AC690V 100kA IEC60269-2-1, 20A, 22x58mm, nach französicher Norm