Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Sich. gG AC690V 4A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Sich. gG AC690V 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5006008.4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854063206

Sonepar Artikelnummer

120801024

Hersteller Artikelnummer

5006008.4

Hersteller Typ

5006008.4

Hersteller Artikel Nr.:

5006008.4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.055 kg

Sicherung gG AC 690V 4A NH-Messer-Ausführung von Siba. Schnelle charakteristische Kennlinie für Motorschutz. IEC 60269-2 normgerecht und TÜV-zertifiziert. Silberkontakte für niedrigen Übergangswiderstand.