Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - SicherungHalter 250V Plattenmon. v. Frontseite

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - SicherungHalter 250V Plattenmon. v. Frontseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100129.

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854072437

Sonepar Artikelnummer

120067823

Hersteller Artikelnummer

7100129.

Hersteller Typ

G-SICH.-HALTER 250V

Hersteller Artikel Nr.:

7100129.

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Sich.Halter für 5x20mm 250V Frontplattenmont. 10A (16A UL) Frontplattenbohrung Durchm.13mm.