Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Sortimentkasten G-Sich. 5x20mm 'F' L0,1-L10A,'T' L0,4-L10A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Sortimentkasten G-Sich. 5x20mm 'F' L0,1-L10A,'T' L0,4-L10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7500101.

  • Anzahl der Sicherungen - 360

  • Auslösecharakteristik - sortiert

  • Ausführung - Glassicherung

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028854072796

Sonepar Artikelnummer

120060101

Hersteller Artikelnummer

7500101.

Hersteller Typ

G-SICH.-SORTIMENTK.

Hersteller Artikel Nr.:

7500101.

Anzahl der Sicherungen:

360

Auslösecharakteristik:

sortiert

Ausführung:

Glassicherung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.420 kg

Sortimentkasten G-Sicherungen 5x20 mm, flink (F) 0,1–10 A und träge (T) 0,4–10 A. Praktischer Sortimentskasten mit einer Auswahl gängiger Glasrohrsicherungen 5x20 mm in den Auslösecharakteristiken flink und träge. Ideal für Werkstatt und Service. Hersteller SIBA.