SIBA - URB NH-Sich. NH000 aR DIN80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2028220.315
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854030826
Sonepar Artikelnummer
120536507
Hersteller Artikelnummer
2028220.315
Hersteller Typ
2028220.315
Hersteller Artikel Nr.:
2028220.315
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.170 kg


