Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - URD0 D01-Sich. gR E14 440V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - URD0 D01-Sich. gR  E14  440V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002707.6

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854002021

Sonepar Artikelnummer

120536535

Hersteller Artikelnummer

1002707.6

Hersteller Typ

1002707.6

Hersteller Artikel Nr.:

1002707.6

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

440 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

URD0 D01-Sich. gR E14 440V 6A