Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - URE-Sich. aR 690V BS88-4 SFE

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - URE-Sich. aR 690V BS88-4 SFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5007306.80

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854064258

Sonepar Artikelnummer

120536522

Hersteller Artikelnummer

5007306.80

Hersteller Typ

5007306.80

Hersteller Artikel Nr.:

5007306.80

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.042 kg

URE-Sich. aR 690V BS88-4 SFE 80A d.17,5mm Stichm.63,5mm