Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - URM NH-Sich. aR Gr.1/0

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - URM NH-Sich. aR Gr.1/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000304.125

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854021183

Sonepar Artikelnummer

120536517

Hersteller Artikelnummer

2000304.125

Hersteller Typ

2000304.125

Hersteller Artikel Nr.:

2000304.125

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

33 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.270 kg

URM NH-Sich. aR Gr.1/0 125A 500V DIN 43620 Kombimelder