Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - URM NH-Sich. aR Gr.1 DIN43620 Quas 200A 690V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - URM NH-Sich. aR Gr.1 DIN43620 Quas 200A  690V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021120.200

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854027437

Sonepar Artikelnummer

120437262

Hersteller Artikelnummer

2021120.200

Hersteller Typ

2021120.200

Hersteller Artikel Nr.:

2021120.200

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.470 kg

URM NH-Sich. aR Gr.1 DIN43620 Quas 200A 690V Kombimelder