Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - URM NH-Sich. aR Gr.2/1 DIN43620 160A 690V Kombimelder Quas.

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - URM NH-Sich. aR Gr.2/1 DIN43620 160A  690V Kombimelder Quas.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021220.160

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854028007

Sonepar Artikelnummer

120437263

Hersteller Artikelnummer

2021220.160

Hersteller Typ

2021220.160

Hersteller Artikel Nr.:

2021220.160

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.700 kg

URM NH-Sich. aR Gr.2/1 DIN43620 160A 690V Kombimelder Quas.