SIBA - URM NH-Sich. aR Gr.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000404.630
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854022319
Sonepar Artikelnummer
120536518
Hersteller Artikelnummer
2000404.630
Hersteller Typ
2000404.630
Hersteller Artikel Nr.:
2000404.630
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.650 kg
URM NH-Sich. aR Gr.2 630A 500V DIN 43620 Kombimelder


