SIBA - URM NH-Sich. gR Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000104.100
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854020179
Sonepar Artikelnummer
120536509
Hersteller Artikelnummer
2000104.100
Hersteller Typ
2000104.100
Hersteller Artikel Nr.:
2000104.100
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
21 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.160 kg


