SIBA - URM NH-Sich. gR Gr.000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000004.10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854019159
Sonepar Artikelnummer
120536516
Hersteller Artikelnummer
2000004.10
Hersteller Typ
2000004.10
Hersteller Artikel Nr.:
2000004.10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.120 kg


