SIBA - URM NH-Sich. gR Gr.000 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047720.35
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854037023
Sonepar Artikelnummer
120536587
Hersteller Artikelnummer
2047720.35
Hersteller Typ
2047720.35
Hersteller Artikel Nr.:
2047720.35
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.1 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.001 kg


