SIBA - URS-U SQB-Unterteil DIN110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2132301.
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854049118
Sonepar Artikelnummer
120536591
Hersteller Artikelnummer
2132301.
Hersteller Typ
2132301.
Hersteller Artikel Nr.:
2132301.
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.900 kg
URS-U SQB-Unterteil DIN110mm 630A 1400V


