SIBA - URZ PV-Sich. gPV DC1000V 10x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021526.16
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854107528
Sonepar Artikelnummer
120536597
Hersteller Artikelnummer
5021526.16
Hersteller Typ
5021526.16
Hersteller Artikel Nr.:
5021526.16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.010 kg
URZ PV-Sich. gPV DC1000V 10x38mm 16A 30kA@DC1000V steckbar


