SIBA - URZ-Sich. gR 690/700V 10x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5017906.16
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854066405
Sonepar Artikelnummer
120536523
Hersteller Artikelnummer
5017906.16
Hersteller Typ
5017906.16
Hersteller Artikel Nr.:
5017906.16
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
URZ-Sich. gR 690/700V 10x38mm 16A


