Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - URZ-Sich. gR 690/700V 14x51mm

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - URZ-Sich. gR 690/700V 14x51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5012406.25

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854065163

Sonepar Artikelnummer

120536561

Hersteller Artikelnummer

5012406.25

Hersteller Typ

5012406.25

Hersteller Artikel Nr.:

5012406.25

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.022 kg

URZ-Sich. gR 690/700V 14x51mm 25A