SIBA - URZ-Sich. gR 690/700V 22x58mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5014206.63
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854066139
Sonepar Artikelnummer
120536594
Hersteller Artikelnummer
5014206.63
Hersteller Typ
5014206.63
Hersteller Artikel Nr.:
5014206.63
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.055 kg
URZ-Sich. gR 690/700V 22x58mm 63A mit Melder


