Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - URZ-Sich. gS/gRL 600V 10x38mm

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - URZ-Sich. gS/gRL 600V 10x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6003434.20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854068034

Sonepar Artikelnummer

120536520

Hersteller Artikelnummer

6003434.20

Hersteller Typ

6003434.20

Hersteller Artikel Nr.:

6003434.20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.009 kg

URZ-Sich. gS/gRL 600V 10x38mm 20A