Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

SIBLIK - EKEY Modul GIRA System 106 VW Einbau- modul für FS UP E, Verkehrsweiß

SIBLIK
kopierenkopieren
SIBLIK - EKEY Modul GIRA System 106 VW Einbau- modul für FS UP E, Verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101992

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Montageart - variabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068252270

Sonepar Artikelnummer

121251637

Hersteller Artikelnummer

67-101992

Hersteller Typ

67-101992

Hersteller Artikel Nr.:

67-101992

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Montageart:

variabel

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Das ekey Modul für Gira System 106 VW ist ein Einbaumodul in der Farbe Verkehrsweiß, das den ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Türstation Gira System 106 abdeckt. Das ekey Modul ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Modul ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz für die Integration in der Türstation Gira System 106 und für den Einsatz im geschützten Außenbereich vorgesehen. Dieses ekey Modul ist eine Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz für die Integration und kann nur dort verwendet werden.