Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBLIK - RENZ Audio-Frontpl.1tlg.eckig, Edelstahl 1 Ruftaste, inkl. ekey sLine Fingerpr.

SIBLIK
kopierenkopieren
SIBLIK - RENZ Audio-Frontpl.1tlg.eckig, Edelstahl 1 Ruftaste, inkl. ekey sLine Fingerpr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-9710/23

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121251639

Hersteller Artikelnummer

67-9710/23

Hersteller Typ

67-9710/23

Hersteller Artikel Nr.:

67-9710/23

Installationstechnik:

systemunabhängig

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

Edelstahl

Betriebsart:

Drucktaster

Mit Infoschild:

Ja

Mit digitalem Türcode:

Ja

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76151080

Produkteigenschaften: Modellgruppe 14 Durchwurffront Audio, Front mit einer Einwurfklappe, RSA2-Sprechgitter senkrecht mit abnehmbarem Adapter für alle handelsüblichen Einbautürlautsprecher, RSA2 Kunststoff-Namensschild im Weißton (beleuchtet) mit EDELSTAHL-Klingelknopf (links) incl. Knopf-Ringbeleuchtung (12 V AC/DC), flächenbündig eingebaut, Modellgruppe 14 EDELSTAHL-Frontplatte 1,25 mm dick, zum Aufklappen, 13 mm vorstehend, Einwurfklappe (B x H): 265 x 33 mm, für EDELSTAHL-Frontplatte ohne thermische Trennung, mit Entnahmesicherung, Installations- und Durchwurfkästen sind nicht im Lieferumfang enthalten und je nach bauseitiger Situation zu bestellen, Stanzung für bauseitige Montage des ekey sLine Fingerprints, Abmessungen (B x H x T): 360 x 390 x 13 mm, Farbe: RENZ - EDELSTAHL GEBÜRSTET, Inklusive ekey sLine mit Fingerprint und Controller, sLine Produkteigenschaften: Fingerprint mit Statusanzeige über 4-Segment-Leuchtring, Montage: mittels Verklebung über Klebeband (im Lieferumfang enthalten), Kommunikation: WLAN, BLE, RS-485, Empfohlene Montagehöhe: 110 cm bis 155 cm, Schutzart: IP54, Controller mit: Potentialfreie Relais: 2, Schaltspannung: max. 30 VDC, 5000 mA, Schaltkontakt: Schließer, Schaltdauer: 1 - 20 Sekunden, Digitale Eingänge: 2, Kommunikation: WLAN, LAN, BLE, RS-485, Versorgungsspannung: 12-24 VDC (Netzgerät nicht im Lieferumfang enthalten), Montage: Hutschiene, 4 TE, Basisfunktionen: Bis zu 20 Benutzer, Firmware-Updates, Fernverwaltung von Benutzer und Berechtigungen, Zutrittsprotokoll, Bis zu 5 Fingerprints in einem System, Zeitfenster, Administration und Erweiterungen (In-App-Kauf) des Systems über ekey bionyx App, Netzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten und je nach bauseitiger Situation zu bestellen, Farbe: schwarz,