SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS1104C-111031S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092445
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 150 mm
Höhe des Sensors - 92.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084427909
Sonepar Artikelnummer
120919902
Hersteller Artikelnummer
1092445
Hersteller Typ
LMS1104C-111031S01
Hersteller Artikel Nr.:
1092445
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
150 mm
Höhe des Sensors:
92.5 mm
Länge des Sensors:
151.9 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
7 ms
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.735 kg


