SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS151-10100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047607
Abtastrate - 50 Hz
Anzahl der Schutzfelder - 10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Laserschutzklasse - Klasse 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084174704
Sonepar Artikelnummer
120912348
Hersteller Artikelnummer
1047607
Hersteller Typ
LMS151-10100
Hersteller Artikel Nr.:
1047607
Abtastrate:
50 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
3
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
162 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
Ja
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Messbereiches:
0.5 m
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Reichweite des Warnfeldes:
18 m
Scanwinkel:
190 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Mit Warnfeldausgang:
Ja
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.342 kg


