SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS153-10100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065550
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084256172
Sonepar Artikelnummer
120915699
Hersteller Artikelnummer
1065550
Hersteller Typ
LMS153-10100
Hersteller Artikel Nr.:
1065550
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
162 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.371 kg


