SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS4111R-13000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091423
Laserschutzklasse - Klasse 2
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 130 mm
Höhe des Sensors - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084436390
Sonepar Artikelnummer
120919818
Hersteller Artikelnummer
1091423
Hersteller Typ
LMS4111R-13000
Hersteller Artikel Nr.:
1091423
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
130 mm
Höhe des Sensors:
107 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
4.8 ms
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
2.733 kg


