SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS4121R-13000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091393
Laserschutzklasse - Klasse 2
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 370 mm
Höhe des Sensors - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084431869
Sonepar Artikelnummer
120919814
Hersteller Artikelnummer
1091393
Hersteller Typ
LMS4121R-13000
Hersteller Artikel Nr.:
1091393
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
370 mm
Höhe des Sensors:
107 mm
Länge des Sensors:
397 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
4.8 ms
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
4.579 kg


