SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS500-20000 PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047468
Abtastrate - 50 Hz
Anzahl der Schutzfelder - 10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Laserschutzklasse - Klasse 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084172038
Sonepar Artikelnummer
120912336
Hersteller Artikelnummer
1047468
Hersteller Typ
LMS500-20000 PRO
Hersteller Artikel Nr.:
1047468
Abtastrate:
50 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
6
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Reichweite des Messbereiches:
0 m
Reichweite des Schutzfeldes:
80 m
Reichweite des Warnfeldes:
26 m
Scanwinkel:
190 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Mit Warnfeldausgang:
Ja
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
3.838 kg


