SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS500-20000S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056468
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 155 mm
Höhe des Sensors - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084238215
Sonepar Artikelnummer
120913589
Hersteller Artikelnummer
1056468
Hersteller Typ
LMS500-20000S01
Hersteller Artikel Nr.:
1056468
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
3.841 kg


