SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS511-10900S04 PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069807
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 155 mm
Höhe des Sensors - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084367090
Sonepar Artikelnummer
120916628
Hersteller Artikelnummer
1069807
Hersteller Typ
LMS511-10900S04 PRO
Hersteller Artikel Nr.:
1069807
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
5.685 kg


