SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , LMS511-20100 PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047782
Abtastrate - 100 Hz
Anzahl der Schutzfelder - 10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Laserschutzklasse - Klasse 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084174735
Sonepar Artikelnummer
120912359
Hersteller Artikelnummer
1047782
Hersteller Typ
LMS511-20100 PRO
Hersteller Artikel Nr.:
1047782
Abtastrate:
100 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
6
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
Ja
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Reichweite des Messbereiches:
0 m
Reichweite des Schutzfeldes:
80 m
Reichweite des Warnfeldes:
40 m
Scanwinkel:
190 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Mit Warnfeldausgang:
Ja
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
3.878 kg


