SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , S10B-9011BA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1042266
Abtastrate - 25 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Laserschutzklasse - Klasse 1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084142147
Sonepar Artikelnummer
120911924
Hersteller Artikelnummer
1042266
Hersteller Typ
S10B-9011BA
Hersteller Artikel Nr.:
1042266
Abtastrate:
25 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
152 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reichweite des Schutzfeldes:
4.5 m
Scanwinkel:
270 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16.8 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.149 kg


