SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , TIM100-3010200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077524
Abtastrate - 14.5 Hz
Anzahl der Schutzfelder - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Laserschutzklasse - Klasse 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084396571
Sonepar Artikelnummer
120918249
Hersteller Artikelnummer
1077524
Hersteller Typ
TIM100-3010200
Hersteller Artikel Nr.:
1077524
Abtastrate:
14.5 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
75800 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
70 ms
Reichweite des Messbereiches:
3 m
Scanwinkel:
1 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9 .. 28 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.208 kg


