SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , TIM310-0130000S02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069932
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Laserschutzklasse - Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 3
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084345050
Sonepar Artikelnummer
120916642
Hersteller Artikelnummer
1069932
Hersteller Typ
TIM310-0130000S02
Hersteller Artikel Nr.:
1069932
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
3
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
67 ms
Reichweite des Messbereiches:
4 m
Scanwinkel:
1 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9 .. 28 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.505 kg


