SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , TIM320-0131000S02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069933
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 60 mm
Höhe des Sensors - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084349171
Sonepar Artikelnummer
120916643
Hersteller Artikelnummer
1069933
Hersteller Typ
TIM320-0131000S02
Hersteller Artikel Nr.:
1069933
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
67 ms
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.504 kg


